星野工業
星野工業の キッチン・調理用品
星野工業の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
星野工業の 麺棒
めん棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29190133
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
そばやうどんを伸ばすときに使う道具。
外径(Φmm)
32
全長(cm)
60
材質
天然木
質量(g)
300
寸法(cm)
Φ32×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.2×60×3.2