CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の 掃除シート
CONDOR(山崎産業)の フローリング用掃除シート
フローリング用ウェットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
29190596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
お部屋香るお掃除シート!エレガンスブーケの香り。
使用場所
フローリング
材質
シート:レーヨン・ポリエステル、液剤:エタノール・界面活性剤・d-リモネン・パラペン
質量(g)
11
香り
ブーケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×20×0.05