CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バルコニーまわり
CONDOR(山崎産業)の 人工芝
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式人工芝
若草ユニットE-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29190833
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×2
材質
特殊ポリエチレン
用途
ベランダや屋上、エントランスに
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29190833
-
33240279
5527000000Y5GR
若草ユニット E-V
CONDOR(山崎産業)
1枚
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました