CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の バルコニーまわり
CONDOR(山崎産業)の 人工芝
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式人工芝
若草ユニットE-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29190858
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
質量(g)
50
形状
細縁駒M型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×5×1.6
材質
ポリエチレン
用途
ベランダや屋上、エントランスに
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29190858
-
64052854
5554000000Y4G
若草ユニットE 細フチ駒M 袋入り グリーン
CONDOR(山崎産業)
1袋
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました