大和物産
大和物産の キッチン・調理用品
大和物産の 水切り袋・三角コーナー
大和物産の 水切りネット・袋
CC水切りネット三角コーナー用N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(35枚)
注文コード
29191689
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
水切れ抜群、伸縮自在
タイプ
三角コーナー用
材質
ポリエチレン
質量(g)
119
規格
特大
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約28×25