靴 収納 シューズラック ワイド 5段

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29193247 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

たっぷり収納できるワイドな靴棚玄関収納大容量でたっぷり収納できる5段タイプのシューズラック。
大家族や靴を何足もお持ちのご家庭に。靴と傘が一緒に収納。
靴ベラや洋服ブラシがかけられるフック付。水受け皿は取り外しておそうじ。

段数5段 材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×31×87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-05
用途:
自宅玄関で使用
その他業種

自宅玄関に置いて使っています。団地の部屋なのであまり大きな物は置けないので、5段ある本品をチョイスしました。棚と棚との間がもう少しあればもっと良かったかもしれませんが、値段相応な感じですね。ブーツなどには不向きですが、ホームセンターより安く買えました。

対象商品:
29193247
2021-01-27
用途:
施設職員用靴置きとして
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

軽量で扱いやすいのはいいが、靴の出し入れに台に引っかかると軽量なためラックが動いてします。台と台の高さを上げてもらうともっといいかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする