カフェスタイル フロントオープンダスト 深型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29193308 品番CFS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアに馴染むナチュラルカラーのおしゃれなゴミ箱カフェをイメージした色合い・デザインがおしゃれ。
お部屋になじむインテリア性の高いゴミ箱。

材質ポリプロピレン 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×350×615 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29193308
2021-03-09
用途:
キッチンで使用
阪奈産業株式会社 様

プラ容器ゴミはそのままゴミ袋に入れて分別していたのですがさすがに見栄えも悪いので分別用として購入しました。
ちょうど冷蔵庫と壁の隙間に収まるサイズだったのでこのタイプを選択しました。
デザインもすっきりしていてとても良かったです。
ただ、プラ容器ゴミは週一の回収で、ゴミそのものかさばるので回収日前は蓋が閉ず、蓋を外して使用する状況になるのでもう少し、深いものがあれば更に良かったと思います。
欲を言うなら、蓋は共通で、ゴミ箱の部分がそれぞれ20cm背が低い高いものがあればスタッキングの組み合わせや選択肢も広がり、更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする