スリムストレージ ファイントールストッカー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29193895 品番FTS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

幅わずか14cmのスリムなキッチンストッカー。冷蔵庫のわきなど、ほんの少し開いたスペースも有効利用。
奥行およそ46cmで、たっぷり収納。取り付けカンタンなキャスター付。キャスター付だからストッカーを引き出しての掃除もラクラクOK。

材質本体・引出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン・スチール 内寸(mm)幅98×奥行429×高さ162 幅(mm)140 質量(kg)3.5 高さ(mm)830 奥行(mm)465 段数4 キャスターあり 天板耐荷重(kg)約2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×465×830 引出し耐荷重(kg)約5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29193895
2022-10-16
用途:
隙間に
卸売・小売業

洗面台と洗濯機の隙間に買いました。
高さは少し違うものの幅はピッタリでした。
透けるので白いものを貼りました

対象商品:
29193895
2021-02-01
用途:
狭い箇所の隙間利用
ペットサロンBliss of Paradise 様 (サービス業)

隙間が空いたところに入れて収納で使えるので便利。この幅があって助かりました。

対象商品:
29193895
2019-08-27
用途:
洗濯機横の隙間に使用
卸売・小売業

洗濯機横の微妙に開いている隙間にはまるサイズがなかなか見つからずピッタリのサイズを見つけ購入しました。ピッタリはまり今まで無駄だった隙間が活躍出来て大満足です!

対象商品:
29193895
2018-11-14
用途:
小物入れに使用
製造業

既存の棚の隙間に調度はまり、構想通りの使い方が可能になり、
満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする