お盆 電子レンジ対応・すべり止め ピノ トレー 角

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29194087 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)。
熱くなりにくいからトレーごと運べる。ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。
すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。

材質表面塗装:ウレタン塗装、素地:飽和ポリエステル樹脂(R-PET) ターコイズブルー 高さ(mm)16 短辺(mm)235 長辺(mm)330 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
食事中
その他業種

とても丈夫そうで良い物だと思います。家族で色違いで揃えました。

対象商品:
29194105
2023-05-01
用途:
食器を運ぶ時に使用する。
その他業種

見た目も綺麗で、滑りにくく
運んでいても、大丈夫です。

対象商品:
29194096
2020-06-09
用途:
食卓で
その他業種

お盆として運んでそのままご飯を食べています。
小ぶりですが、うちにはちょうどよくてすべりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする