Belca テレビ上 ラックミニ 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194577 品番TV-MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮できる薄型テレビ用収納ラック薄型テレビの上を収納空間として活用できる伸縮可能なラックほとんどの26インチまでの薄型テレビに対応しています。
よく使うプレーヤー、ゲーム機、リモコンなどをまとめて置けば、テレビ周りをスッキリ整理できます!
調節ネジによって縦に伸縮できるので、ご使用のテレビの高さに合わせて調節できます。(棚下有効高さ:45〜6cm)
テレビをキズつけない保護テープ付き。組み立て式(プラスドライバー必要)

材質棚板・フレーム・補強パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、(樹脂部:ポリエチレン)、調節ネジ:ABS樹脂、固定ビス・六角形ナット:スチール、保護テープ:発泡ウレタン 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×284×472〜622 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする