すし桶 1升

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29194744 品番-
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598

寿司飯づくりに欠かせません大人数でのパーティや業務用に適した大きいサイズの寿司桶。
卓上で手巻き寿司を楽しんだり、ちらし寿司・混ぜご飯づくり・お料理の盛り付け用など、美味しく便利にお使いいただけます。
お手ごろ価格の日本製寿司桶(飯台)。しっかりと周りを囲みズレがなく、銅の色目を再現したポリプロピレン製のタガ。
木製の寿司桶は吸水性・保温性・防腐性・香りの効果など、美味しいすし飯作りに欠かせません。

材質本体:天然木(モミ)、タガ:ポリプロピレン 仕様【ご飯の量目安】1升 外径×高さH(Φmm×mm)390×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29194744
2023-06-19
用途:
ちらし寿司
株式会社アイ 様

コスパ最高です。キッチンの担当の方にも喜ばれました。

2023-04-15
用途:
シャリ作り
飲食業

コスパ最強かと思います!
素材、加工共にトップレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする