- すきま収納 ロングラック 5段 キャスター付 和泉化成 29195347

すきま収納 ロングラック 5段 キャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29195347 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。

幅(mm)200 奥行(mm)390 高さ(mm)905 段数5 キャスターあり 材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×390×高905 アースグリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29195347 - 29195338 - すきま収納 ロングラック 5段 キャスター付 和泉化成 すきま収納 ロングラック 5段 キャスター付 和泉化成 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする