- すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 和泉化成 29195365

すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29195365 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納!
インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに!
移動に便利なキャスター付き。

幅(mm)200 奥行(mm)390 高さ(mm)1300 段数7 キャスターあり 材質ポリプロピレン 寸法(mm)200×390×高1300 アースグリーン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29195365 - 29195356 - すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 和泉化成 すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 和泉化成 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29195356
2023-06-30
用途:
トイレの小物収納に
製造業

金属だと錆びてしまうしステンレスだと高いので、オールプラスチック製の物を探していました。あまり重いものは入れられませんが、今までは別の場所に置いていた消臭剤や除菌シートなどを置いておけるので便利になりました。

1人が参考にしています
2023-09-03
用途:
玄関の靴の整理
その他業種

早く届いたし、軽くて組み立てやすくて、購入して良かったです。

2022-12-24
用途:
カップラーメン入れ
その他業種

安くていい!
コロコロがスムーズじゃない所だけ難点!

対象商品:
29195356
2022-07-04
用途:
狭い通路での小物収納にピッタリです。
荒山園芸 荒山道広 様 (農・林・水産業)

狭い通路に道具類が氾濫していたのがスッキリ収納出来ました。

対象商品:
29195356
2021-04-27
用途:
パソコン関係など電材小物(ケーブル・HDD)の保管用に使用しています
農・林・水産業

1ケースの幅も丁度良く、7段も有効に仕分けでき大変便利です。
コストパフォーマンスが最高です。

対象商品:
29195356
2020-03-12
用途:
消耗品を機器の隙間に置くとき
医療・福祉・介護関連業

組み立てが簡単、軽量で楽でした。
欲を言えば籠と籠の高さがもっとあれば、より背の高い
物品を収納できると思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
29195356
2020-02-14
用途:
賃貸が手狭なので
建設業・工事業

7段ラックで、これはコスパ良いです!2セット買いました。あまり重いものをのせるわけではないので、段数かえて3箇所のすき間収納等に使ってます。

対象商品:
29195356
2019-12-26
用途:
小物整理に大変重宝しております。
その他業種

積み立てが簡単で、お部屋おにも邪魔にならず、価格もお安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする