鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の すべり止め軍手
お得用スベリ止手袋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
29195986
品番
80-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
滑り止め付き軍手紳士用
全長(cm)
約23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他/ドット:塩化ビニール
ゲージ数
7
入数(双)
5
サイズ
男性用
機能
滑り止め
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男性用