鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム張り手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196275
品番
250-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
摩耗に強い
サイズ
フリー
全長(cm)
約24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
材質
ポリエステル・綿・天然ゴム
ゲージ数
7
入数(双)
1
機能
耐摩耗
RoHS指令(10物質対応)
対応