鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 塩化ビニール 背抜き手袋
指先強化すべり止め付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196555
品番
300-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
指先強化滑り止め付きフィット手袋
サイズ
M
全長(cm)
約21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
材質
ナイロン・PVC
ゲージ数
13
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応