鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
デオハンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29196747
品番
390-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消臭&ストレッチ 、薄手タイプ
サイズ
M
全長(cm)
約24
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
材質
ナイロン・ポリウレタン
ゲージ数
18
入数(双)
1
色
パープル
機能
消臭、ストレッチ 、薄手
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応