※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
鈴木産業
鈴木産業の スパナ/レンチ
鈴木産業の コンビネーションスパナ
マーブル背抜き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
29196878
品番
GG-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ムレにくい背抜き仕様のマーブル柄手袋
サイズ
S
全長(cm)
約21
材質
ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
3
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応