付属品CD-ROM(P-touch_Editor_ver.5.0)、USBケーブル、ロール紙2本(102mm長尺紙テープ:長さ2m、51×26mmプレカット紙ラベル:60枚)、AC電源ケーブル、取扱説明書、保証書、ユーザー登録書
質量(kg)約1.83
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×229×158
最大印字幅(mm)98.6(102幅ロール紙使用の場合)
メモリー容量512KBまたは99テンプレート
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
ラベルサイズ(mm)[長尺紙]幅102×44m、[プレカット紙 ]102×152、102×50、76×26、51×26
フォントヘルシンキ、ゴシック(英数字、ひらがな、カタカナ、漢字)
印刷方式感熱方式
耐久回数【本体内蔵型】カッター寿命:約30万回(プレカットラベル)、約15万回(長尺ラベル)