シンワ測定
シンワ測定の 落下防止用コード
シンワ測定の コード 落下防止用
安全布製コード2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29207633
品番
75271
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
使用荷重(kg)
1以下
色
ブラック
用途
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質
コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
幅(mm)
12
質量(g)
65
自然長(mm)
約720
最大長(mm)
約1430
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
用途以外に使用しないでください。