RH-T1838BR 人感センサー付 リフレクトヒーター「コアビーム」 スリーアップ 29207886

RH-T1838BR 人感センサー付 リフレクトヒーター「コアビーム」 スリーアップ 29207886 RH-T1838BR 人感センサー付 リフレクトヒーター「コアビーム」 スリーアップ 29207886 RH-T1838BR 人感センサー付 リフレクトヒーター「コアビーム」 スリーアップ 29207886

人感センサー付 リフレクトヒーター「コアビーム」

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29207886 品番RH-T1838BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

同じ消費電力で2倍以上の暖かさを体感できる人感センサー付リフレクトヒーター「コアビーム」。
熱を効率よく反射させる蜂の巣状になっている独自構造のハニカムパネルは、光と熱の拡散を防ぎ、照射範囲を中央に集中して直線的に放熱することで、400W使用時でも1000Wの暖かさを体感することができます。
便利でかしこい人感センサーが人の動きを感知して自動でオン/オフ。首振り機能を使うことによって、まんべんなく広範囲に暖めてくれます。
オフタイマー機能も搭載しており、1・2・4時間の設定ができます。万が一の不注意で倒れても、自動的に通電がオフになる安全設計。

消費電力(W)強/400、弱/200 ブラウン 材質ABS、PP 質量(kg)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 首振角度(°)左右60(自動)、上下15(手動) 機能人感センサー(自動運転)、強/弱(2段階切替)、自動首振り、オフタイマー(1h・2h・4h) 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:約10.8円(強/400W使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×20×29.6 センサー感知範囲40°、左右60°(2m)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29207868
2021-12-03
用途:
足先暖房
その他業種

見た目キューブなふつーのヒーターです。コアビームという効果は他の同様の製品もリフレクト構造にはなっているのでそこまで変わりません。直進性があるのかもしれませんが他の同W出力製品に比べてもあまり実感できません。
そしてなによりボタンが押し辛い。この製品は使い手のことはあまり考えられていない。オンオフ、強弱、首振り、毎回ボタン押すのが腰にくる。ボタン式だから手元スイッチ的なコンセントも使えない。足の指先でオンオフしますがたまに足がつりますが、耐えると足指が器用になって色々と活躍しそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうござます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
29207868
2019-11-27
用途:
暖房用
その他業種

ほんのりと暖かい感じで、他の電気ストーブみたいに局部的に熱くなり難いです。W数も小さいので部屋全体を暖めるとかの用途には向いていません。スイッチ類の上に大きな本体があるので、上から見るとスイッチが隠れてしまい、覗き込むような体勢になるし、操作しづらいのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする