PHT-1731MW トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208218

 

PHT-1731MW トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208218 PHT-1731MW トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208218 PHT-1731MW トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」 スリーアップ 29208218

トイレ・脱衣所専用 ミニパネルヒーター「ポカポカ暖ミニヒート」

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29208218 品番PHT-1731MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火を使わず、音がしない、乾燥しない、臭わないと3拍子揃ったやさしい暖房機です。
床置き、壁掛けどちらでも使えて、ミニサイズなので置く場所に困らず便利。
ヒートショック予防にも役立ち、燃焼させないので空気を汚すことがなく、風も出ないので埃を舞い上げることもありません。
部屋全体をエアコンなどで暖めても、冷え込みがちな足元などのスポット暖房として使用できます。

消費電力(W)300 マッドホワイト 付属品台座、壁掛け金具、取付ネジ 材質スチール 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能温度調節(無段階) 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:約8.1円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.2×18.8×32 設置方式床置き、壁掛け
注意
※本商品は浴室内では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29208218
2020-05-13
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価でスリムで暖かな物です、気に入っています、人感センサーがついているともっといいです。

対象商品:
29208227
2018-11-12
用途:
トイレ暖房
建設業・工事業

丁度よい大きさで温かいです。出来ればスイッチが左側も有ればさらに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする