消費電力(W)強/1200、弱/800
色ホワイト
付属品リモコン、タオルハンガー、取付パーツ一式
材質ポリプロピレン
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能人感センサー(自動運転)、オフタイマー(1h・2h・4h・8h)、送風モード
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり:約32.4円(強/1200W連続運転時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×38.8
センサー感知範囲60°、左右90°(約1.8m)