HFT-1626WH アロマディフューザー「ドロップ」 スリーアップ 29208525

アロマディフューザー「ドロップ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29208525 品番HFT-1626WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オブジェのような洗練されたしずく型のフォルムが印象的なアロマディフューザー「ドロップ」がデザインをリニューアルして新登場。
シンプルなデザインなのでお部屋の雰囲気にも調和し、リビングやベッドサイドなどでアロマの香りを楽しめます。
使わないときもインテリアのアクセントとしてお部屋のイメージをセンスアップ。
超音波式なのでミストが熱くならずお子様がいるご家庭でもやけどの心配がなく安心です。お気に入りのアロマで癒しのリラックス空間を演出します。

適合床面積6畳(目安) ホワイト 付属品アロマパッド×3、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)270 連続運転時間(h)4 タンク容量(mL)180 保証期間1年間 直径×高さ(cm)13×18
注意
※本商品にアロマオイルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする