RM-K1 3軸 ジンバル 一体型 4K ビデオカメラ REMOVU 29208918

 

3軸 ジンバル 一体型 4K ビデオカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29208918 品番RM-K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3軸ジンバル一体型の4Kカメラ。軽量で携帯性にすぐれており、簡単に手ブレのない映像を撮影可能。通常の撮影に加えて、タイムラプス・スローモーション・セルフィーモード等、様々な撮影が楽しめる。スマホ用のmicro USBケーブルで充電が可能。スマホアプリによる操作も可能。

用途出産、結婚式、卒業式、入学式、学芸会、運動会、スポーツ観戦など長時間の撮影に。 セット内容専用ポーチ、micro USBケーブル、保証書 質量(kg)0.4 ブラック バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×70×216 保証期間お買い上げ日より1年 画面サイズ1.5インチ 記録メディアMicro SD(UHS-1 U3推奨) 最大256GB
注意
※防水ではありませんので、液体・湿気等はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする