グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
炭たしカンタンステンレスコンロ鉄板無し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29209119
品番
GSB-600STTN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
折りたたみ脚ですぐ使える!炭のたし増しが簡単にできる!
組立&片づけカンタン!2段高さ調節可能!1台2役。
材質
本体・脚:ステンレス
質量(kg)
約3.8
上部寸法(mm)
約W60×D29.5×H13.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約69×39×35.5/71.5(脚含む)