CB-650S 少煙コンロ鉄板付き グリーンライフ 29209128 CB-650S 少煙コンロ鉄板付き グリーンライフ 29209128 CB-650S 少煙コンロ鉄板付き グリーンライフ 29209128 CB-650S 少煙コンロ鉄板付き グリーンライフ 29209128

少煙コンロ鉄板付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29209128 品番CB-650S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

煙の発生を約90%カット!輻射効果&遠赤効果でおいしい
まわりを気にせずバーベキュー!煙が少ないので服に臭いがつきにくい!
2段高さ調節可能!1台2役。

材質本体:スチール(焼付塗装仕上)、脚:スチールパイプ 質量(kg)約6.3 タイプ5〜7人用 上部寸法(mm)約W65×D33×13.5cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約83.5×47×34/69.5(脚含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする