ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2-0.5
注文コード
29209417
品番
TMEX TC-0.3-9.5-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥765
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2-0.5
電線抱合範囲AWG(#)
24-20
色
黄
寸法L(mm)
20.8
寸法H(mm)
10
種類
絶縁被覆付圧着端子
ΦD
2.8mm
端子形状
フェルール・棒形
寸法l(mm)
9.5
適合工具
NH5、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_10、N3_5
ΦF
1mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29209417
TMEX TC-0.3-9.5-YEL
57556206
TMEX TC-0.3-9.5-YEL
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ
1箱(100個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました