ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
注文コード
29209505
品番
TMEX TC-1.25-20-CLR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜1.65
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
色
透明
寸法L(mm)
31.5
寸法H(mm)
10
種類
絶縁被覆付圧着端子
ΦD
4.1mm
端子形状
フェルール・棒形
寸法l(mm)
20
適合工具
NH11、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:NA10_11、N3_11
ΦF
1.9mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表