画像準備中

銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード29209575 品番TMEX TC-2-11S-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は電線抱合範囲・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法L(mm)23 寸法H(mm)10 種類絶縁被覆付圧着端子 ΦD4.5mm 端子形状フェルール・棒形 寸法l(mm)11 適合工具NH12、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_12、N3_12 ΦF1.5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29209575 TMEX TC-2-11S-BLU 57555208 TMEX TC-2-11S-BLU 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ 1箱(100個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする