ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
29209618
品番
TMEX TC-2-16S-BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,245
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
色
青
寸法L(mm)
27.5
寸法H(mm)
10
種類
絶縁被覆付圧着端子
ΦD
4.5mm
端子形状
フェルール・棒形
寸法l(mm)
16
適合工具
NH12、手動:NH32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_12、N3_12
ΦF
1.5mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29209618
TMEX TC-2-16S-BLU
57555244
TMEX TC-2-16S-BLU
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ
1箱(100個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました