ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
29209679
品番
TMEX TC-5.5-11-YEL
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
電線抱合範囲AWG(#)
12'-10
色
黄
寸法L(mm)
28.5
寸法H(mm)
14
種類
絶縁被覆付圧着端子
ΦD
6.8mm
端子形状
フェルール・棒形
寸法l(mm)
11
適合工具
NH13、手動:NH_32、本体:NA10、NA3、ヘッド:N10_ 13、N3_13
ΦF
2.7mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表