曜日別特売
TMEX BT-2-18-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209889

TMEX BT-2-18-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209889
TMEX BT-2-18-CLR 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ 29209889

銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲AWG(#)16-14注文コード29209889品番TMEX BT-2-18-CLR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RoHS 10物質の適合品。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16-14透明幅(mm)2.2全長(mm)28.5寸法D(Φmm)4.6種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法L(mm)28.5寸法H(mm)10ΦD4.5mm定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)寸法t(mm)0.85寸法B(mm)2.2材質(絶縁体)ポリカーボネート寸法G(mm)18.5材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)適合工具NH_12、手動:NH_32、本体:NA10、NA3、ヘッド:NA10_12、N3_12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29209873
2024-02-26
用途: ブレーカー端子に使用

ブレーカー端子にしっかりささってくれるので、いいです。継続使用します。

対象商品 : 29209776
2022-12-06
用途: VDE規格端子台への配線用

本来は裸単線やフェルールをカシメて使うのだろうが、既成機器にはこれを使用していたので、これに倣うことにした。
VDE聞かう端子台は小型で充電部の露出が少ないことから多用され始めているが、利用できる圧着端子等の更改事例やメーカーの案内にはあまり触れる事が無いので、通常のネジ式端子台に慣れてしまっているので、戸惑うことが多いです。
正しい使用方法などの案内ページまたはサイトへのリンクがあると有難いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする