キッチンワゴン

(3件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29214755 品番 TKW-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テーブルにもなる省スペースキッチンワゴン。天板はメラミン素材なので、簡単に汚れを拭き取れます。扉付き収納でよく使うマグカップなどのちょっとした食器を収納することができます。移動しやすいキャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×370〜642×698(キャスター取付時) 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン 質量(kg)約23.6 オフホワイト 耐荷重(kg)約66(全体) 棚板数(枚)可動棚板(大)1/(小)1、固定棚板(大)1/(小)1
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29214773
2025-07-20
用途:
レジスターを置くため

収納も付いてて とても使いやすいですが 高さが後15センチくらい欲しかったです

対象商品:
29214773
2019-07-05
用途:
組立がややこしいが何とかできた
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

組立の説明書 ビスとか絵で判断するにはちょっと難がある 金具の方向性とかあるならしっかり説明してほしい ある程度組み立ててから金具が逆だったり 似たようなビスの違いが分かりにくい とりあえずできました 品物は結構いい 大切に使います

1人が参考にしています
対象商品:
29214773
2019-07-03
用途:
何とか組み立てをしましたが
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

組み立ての説明書 わかりずらい 特にいろいろあるビス 絵だけではどれがどれなのかわかりずらい 途中まで組み立てをしてやり直しもあった 完成したからいいけど 品物はまあまあだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする