サイドテーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29214789 品番DSI-356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。

高さ(mm)650 幅(mm)500 奥行(mm)350 材質(フレーム)スチール、(天板)合成樹脂化粧繊維板、(底板)プリント紙化粧パーティクルボード、(キャスター)ポリプロピレン 質量(kg)約6 ペアー/シルバー 耐荷重(kg)天板・底板:約10 キャスターあり 最大積載量(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650 総耐荷重(kg)約20
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
書斎の大デスクのサイドテーブル
セブンシーズインシュアランス&ブローカーズ株式会社 様 (金融・保険業)

組み立て簡単、デザインもシンプルで機能的。さすがアイリスオーヤマ。

対象商品:
29214789
2022-01-19
用途:
パソコンを置く台として使っています
農・林・水産業

キャスターが付いていて、移動できて便利です。
下にも棚板があって、物が収納できます。
比較的しっかりしていますが、このテーブルの上でパソコン入力すると、少し揺れて使いにくいです。パソコン作業には専用のテーブルの方がよかったかなと少し後悔しました。
キャスターの一つが車輪の向きが変わらなくて、シリコンスプレーを試してみましたが、よく動くようにはなりませんでした。ただし、使用上はあまり気にしなくてよいかなと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする