8246 シャギーサーマルパンツ カジメイク 29215884

シャギーサーマルパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29215884 品番8246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

寒い日の重ね着におすすめインナーウェアです。毛足の長いシャギーの裏地が冷めた体を暖かく包み込みます。裾口に静電気軽減テープを装備。乾燥した冬場の静電気を防ぎます。

ブラック サイズL 機能静電軽減テープ 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 股下(cm)66 胴囲(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする