カジメイク
カジメイクの シャツ・インナー
カジメイクの ボトムス インナー
カジメイクの インナーパンツ
シャギーサーマルパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29215936
品番
8246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寒い日の重ね着におすすめインナーウェアです。毛足の長いシャギーの裏地が冷めた体を暖かく包み込みます。裾口に静電気軽減テープを装備。乾燥した冬場の静電気を防ぎます。
色
Dグレー
サイズ
M
機能
静電軽減テープ
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
股下(cm)
64
胴囲(cm)
72〜80