測定範囲-50.0〜199.9℃、200〜300℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
用途食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー
セット内容本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)178
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度±0.4℃
温度センサーFC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き)
使用環境-30〜50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約3500
RoHS指令(10物質対応)対応