IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29217047 品番JPF-A550W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

忙しい毎日に冷凍ごはん&15分時短調理メニューで自炊の手助け
5層遠赤特厚釜と土鍋コーティングでふっくらした炊きあがりに

最大炊飯量0.54L(3合) サテンホワイト 本体質量(kg)約3 加熱方式剛火IH 機能土鍋コーティング、5層遠赤特厚釜、内なべ遠赤内なべ、フッ素1年保証内、なべ洗米OK、かまど風調圧キャップ、内ふたディンブル加工、24時間保温、炊き上がり予約メモリー2、保温時間経過表示、お手入れシボフレーム 最大消費電力(W)705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×32.2×18.1 モードエコ炊き、白米、極うま、早炊き、無洗米、炊込み・おこわ、おかゆ、玄米、麦めし、雑穀米、冷凍用ごはん、ケーキ、調理、甘酒 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)54.2 省エネ基準達成率(%)106

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29217047 JPF-A550W 15616364 JPF-G055WL IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする