ハッソー
ハッソーの クリーンルーム用ウェア
ハッソーの クリーンウェア
ハッソーの インナー クリーンウェア
新素材機能性ショーツ+吸水パッド女性用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
29218465
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
おしゃれなデザインとフィット感。ふわふわで蒸れにくい、コットンのようにやわらかな肌ざわり。Micro Fin Dry加工。
サイズ
M
用途
紙から生まれた新素材機能性ショーツ。
仕様
ショーツMサイズ…5枚、吸水パッド(300cc)…10枚
材質
(パンツ)ポリオレフィン系不織布、(パッド)ポリオレフィン系不織布、ポリウレタン
吸水量(cc/1回)
300
適合サイズ(cm)
【ショーツ】ウエスト60〜90、ヒップ65〜100
パッドサイズ(cm)
13×45