万能炭

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29218666 品番BBT-48N
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

直径15mmとスリムなので、冷水筒・炊飯器・料理鍋・天ぷら鍋・漬け物樽などに使えるほか、500mlペットボトルなどにも使え、オールラウンドな使い道が可能です。ご使用後は水につけその後よく水洗いの後、乾燥させておくことで繰り返しご使用いただけます。1本につき約3ヶ月間ご使用いただけます。バクテリアの発生問題を軽減。

用途炭の力でお料理の味がワンランクアップ! 材質(主成分)セラミック備長炭、銀 寸法(mm)15×15×45 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※ご使用前に万能炭の透明フィルムを取り、軽く水洗いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする