サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)の ブザー
圧電式電子ブザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
音量(dB)
90/m(A)[定格電圧印加時]
注文コード
29219323
品番
ESZ-11-A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
音量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
材質
電源リード線:UL1007.AWG#26、底板:ABS
色
電源リード線:赤、黒、底板:黒色
質量(g)
13
タイプ
リード線
使用温度範囲(℃)
-20〜60
定格電流(A)
0.025
ケース色
黒色
材質(ケース)
ABS
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
寿命
1000(Hr)
ブザー音
-
保存温度範囲(℃)
-30〜70
使用電圧範囲(V)
DC5〜28
リード線長さ(mm)
150±10
最小動作電圧
4
材質(パッキン)
-
材質(ナット)
-
ナット
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
90/m(A)[定格電圧印加時]
動作電圧(V)
最低:4
使用周囲湿度(%RH)
45〜85
孔径(Φmm)
音響:4.9