ユーザー
ユーザーの 収納家具
ユーザーの カラーボックス
マグネット式で簡単設置 ブラインドカーテン (2枚組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
29219506
品番
U-Q360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ごちゃごちゃしたラックをオシャレに目隠しカーテン。マグネット式でスチール部分なら、どこにでも手軽に取り付けられ、取り付けたままスライドさせて簡単開閉。ラック以外に画鋲等にも付くので、いろいろ応用可能。
色
ブラウン
用途
メタルラック等の目隠しカーテンとして。
材質
PP、不織布、マグネット
サイズ
ショート
寸法(縦×横)(mm)
480×1200
耐熱温度(℃)
60