大判サイズ 3つ折り バランスマットレス (2枚組) 腰部固め

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) サイズセミダブル ブラウン 注文コード29220328 品番MK5-FML 240 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

みんなでごろ寝出来る、大型のウレタンマットレス。横に並べて使用可能。2枚重ねても使用可能。接合部はズレ防止の為にマジックテープを3箇所設置。腰部を固めにしたバランスタイプを採用しており、理想な寝姿勢を実現。体圧分散性のよいプロファイル加工。

ブラウン 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2010×2400×50 用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。 セット内容セミダブル2枚 質量(kg)2.4 サイズセミダブル 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする