ボリューム 3つ折り バランスマットレス 腰部固め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29220608 品番AK326DBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

プロファイル加工のされた10cm厚のボリュームマットレス。腰部かためのバランス構造。(頭部:120N、腰部:150N、脚部:70N)。裏面プロファイル加工で通気性も考慮。カバー表面はキルティング加工。取り扱いに便利な3つ折り式。

ブルー 質量(kg)5.9 サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1980×100 用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。 材質(中材)ウレタンフォーム(硬さ:頭部120N、腰部150N、脚部70N) 材質(側地)ポリエステル65%、綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29220608 AK326DBL 29220644 AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 1枚 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする