アキレス
アキレスの ベッド・寝具
アキレスの マットレス
ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29220626
品番
AK-02-097(NV)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
側地は通気性のあるハニカムメッシュ生地を採用。腰部がかための三つ折りバランスマットレス。収納にも便利な三つ折り式。
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×2010×80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×670×240
用途
普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。
質量(kg)
3.7
サイズ
シングル
材質(中材)
ウレタンフォーム(硬さ:120N-220N-120N)
材質(側地)
ポリエステル