AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220644 AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220644 AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220644 AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220644 AK-02-140(NV) ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め アキレス 29220644

ハニカムメッシュ 3つ折り バランスマットレス 腰部固め

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29220644 品番 AK-02-140(NV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

側地は通気性のあるハニカムメッシュ生地を採用。腰部がかための三つ折りバランスマットレス。収納にも便利な三つ折り式。

ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2010×80 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×670×240 用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。 質量(kg)5.2 サイズダブル 材質(中材)ウレタンフォーム(硬さ:120N-220N-120N) 材質(側地)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする