低反発枕 オンブラシオピロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29220775 品番50022-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

"うつ伏せ寝"でも首や背中に負担がかかりにくく、呼吸しやすいように研究された枕。ユニークな形状。どんな寝姿勢でも快適に使用可能。カバーの表面はストレッチ素材で動きやすく、側面はメッシュ素材で通気性に優れている。

用途TEMPUR、テンピュール、正規品。枕、ピローとして。景品、ギフト、プレゼント、ホテル、旅館、医療機関、休憩所、事務所に。 質量(kg)1.9 保証期間お買い上げ日より3年 反発度低反発 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)50×60 材質(側地)ポリエステル98%、ポリウレタン2%、側面/ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする