M10000-02 低反発マットレス トッパーデラックス7 テンピュール 29220854

低反発マットレス トッパーデラックス7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29220854 品番M10000-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

既存のマットレスに重ねてお使いいただくタイプのマットレス。素材の異なるカバーを両面に使用し、スタイリッシュで実用的な仕上がり。A面は涼しげで滑らかなダブルジャージー。B面はソフトタッチの柔らかでお温かみのある肌触りのベロア素材を使用。

用途低反発マットレス、ウレタンマットレス、敷布団、敷き布団、寝具として。 質量(kg)14.8 サイズセミダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1950×70 保証期間お買い上げ日より3年 反発度低反発 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)(A面)ポリエステル100%、(B面)綿73%、ポリエステル22%、ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする