テンピュール
テンピュールの 椅子
テンピュールの 椅子オプションパーツ
テンピュールの 椅子用クッション・サポーター
長時間のデスクワークをサポート 腰当て ランバーサポート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29220985
品番
10010-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
理想的な背骨のカーブが描けるように設計された背面用クッション。シートクッションとセット使えば、さらに快適。
色
ネイビー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×360×70
用途
TEMPUR、テンピュール、正規品、シートクッション、座布団、椅子、イス、いす、チェア、チェアー、オフィスチェア、くっしょん、腰当て ランバーサポートとして。
材質
カバー生地:(表面)ナイロン75%・綿25%、(裏面)ポリエステル55%・綿45%、コーティング:ポリウレタン100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×70
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。